{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Selectarea culorii | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumul compartimentului | 300 l | |
Înălţime | 580 mm | |
Lungime | 1.440 mm | |
Lăţime | 680 mm | |
Înălţimea muchiilor jgheabului | 395 mm | |
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B | 10 mm | |
Capacitate portantă | 750 kg | |
Domeniu de utilizare | pentru substanţe solide | |
Greutate | 93 kg | |
Tip produs | Recipient basculant |
Cod articol | 919955 300 | |
EAN / GTIN | 2050001937438 |