{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volumul compartimentului | 600 l | |
Înălţime | 1.099 mm | |
Lungime | 1.458 mm | |
Lăţime | 855 mm | |
Înălţime muchii jgheab cu role | 843 mm | |
Dimensiune ladă înălţime | 735 mm | |
Dimensiune ladă lungime | 1.321 mm | |
Dimensiune ladă lăţime | 794 mm | |
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 72 mm | |
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 194 mm | |
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B | 327 mm | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă | 750 kg | |
Greutate | 95 kg | |
Tip produs | Recipient basculant |
Cod articol | 919923 600 | |
EAN / GTIN | 4017976247038 | |
Număr producător | 4703A/7016 |