Cărucior cu cupă basculantă RAL 7016 cu robinet de golire 450 l

Cod articol: 919923 450
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul cupei (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul compartimentului 450 l
Înălţime 1.072 mm
Lungime 1.374 mm
Lăţime 730 mm
Înălţime muchii jgheab cu role 733 mm
Dimensiune ladă înălţime 708 mm
Dimensiune ladă lungime 1.214 mm
Dimensiune ladă lăţime 669 mm
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 72 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 194 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A 194 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B 603 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D 72 mm
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B 203 mm
Număr roţi 4
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă 750 kg
Materialul roţii TPE
Culoarea gri antracit RAL 7016
Execuţia robinetului de golire Robinet de golire cu sită
Mecanism de basculare Manual
Siguranţă la basculare da
Cu buzunare pentru stivuitor da
Cablu nu
Sudat etanş la ulei da
Greutate 83 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Recipient basculant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919923 450
EAN / GTIN 4017976247021
Număr producător 4702A/7016

Descriere

Execuţie:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenţi.
Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.
Cadru construit cu locaşuri pentru stivuitor, tablă de aşezare a cuvei şi protecţie împotriva răsturnării.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butuci cu rulment canelat cu bile.
Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

Execuţie - Imagine:

Robinet de golire
cu sită pentru separarea fluidelor şi substanţelor solide.
Procesul de răsturnare este activat manual.
Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături