Cărucior cu cupă basculantă RAL 5007 cu robinet de golire 600 l

Cod articol: 919920 600
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volumul compartimentului (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul compartimentului 600 l
Înălţime 1.099 mm
Lungime 1.458 mm
Lăţime 855 mm
Înălţime muchii jgheab cu role 843 mm
Dimensiune ladă înălţime 735 mm
Dimensiune ladă lungime 1.321 mm
Dimensiune ladă lăţime 794 mm
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării 72 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării 194 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A 194 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B 727 mm
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D 72 mm
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B 327 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr roţi 4
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă 750 kg
Materialul roţii TPE
Culoarea Albastru briliant RAL 5007
Execuţia robinetului de golire Robinet de golire cu sită
Mecanism de basculare Manual
Siguranţă la basculare da
Cu buzunare pentru stivuitor da
Cablu nu
Sudat etanş la ulei da
Greutate 95 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Recipient basculant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919920 600
EAN / GTIN 4017976147031
Număr producător 4703A

Descriere

Execuţie:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenţi.
Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.
Cadru construit cu locaşuri pentru stivuitor, tablă de aşezare a cuvei şi protecţie împotriva răsturnării.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.
Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

Execuţie - Imagine:

Robinet de golire
cu sită pentru separarea fluidelor şi substanţelor solide.
Procesul de răsturnare este activat manual.
Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături