{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volumul compartimentului | 250 l | |
Înălţime | 780 mm | |
Lungime | 1.359 mm | |
Lăţime | 713 mm | |
Înălţime muchii jgheab cu role | 780 mm | |
Dimensiune ladă înălţime | 413 mm | |
Dimensiune ladă lungime | 1.200 mm | |
Dimensiune ladă lăţime | 652 mm | |
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 72 mm | |
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 194 mm | |
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A | 194 mm | |
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B | 603 mm | |
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D | 72 mm | |
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B | 203 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
Număr roţi | 4 | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă | 750 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Culoarea | Albastru briliant RAL 5007 | |
Execuţia robinetului de golire | Robinet de golire cu sită | |
Mecanism de basculare | Manual | |
Siguranţă la basculare | da | |
Cu buzunare pentru stivuitor | da | |
Cablu | nu | |
Sudat etanş la ulei | da | |
Greutate | 70 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Recipient basculant |
Cod articol | 919920 250 | |
EAN / GTIN | 4017976147017 | |
Număr producător | 4701A | |
Producător | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |