Transpaleţi, Lungime furcă: 800mm

Cod articol: 919910 800
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime furcă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.190 mm
Lăţime 540 mm
Lungime furcă 800 mm
Lăţime furcă 160 mm
⌀ rolelor de furcă 80×93 mm
Interval cursă 85 mm - 200 mm
⌀ rolelor de ghidaj 200×50 mm
Capacitate de portantă 2.500 kg
Materialul rolelor de ghidaj Cauciuc masiv elastic
Materialul rolelor de furcă Nylon Single fără amprentă
Culoarea galben
Cântar nu
Greutate 66 kg
Tip produs Transpaleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919910 800
EAN / GTIN 4017976021188
Număr producător 2118

Descriere

Execuţie:

Cadru şi furci metalice rezistente la torsiune. Mâner stabil din ţeavă de oţel cu lăgăruire pentru ridicare, prin oscilaţie repetată.
Role de furcă Single Nylon ⌀ 80×93 mm.

Culoare:

Galben acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături