{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime | 1.540 mm | |
Lăţime | 540 mm | |
Lungime furcă | 1.150 mm | |
Lăţime furcă | 160 mm | |
⌀ rolelor de furcă | 80×70 mm | |
Interval cursă | 85 mm - 200 mm | |
⌀ rolelor de ghidaj | 200×50 mm | |
Capacitate de portantă | 2.500 kg | |
Materialul rolelor de ghidaj | Cauciuc masiv elastic | |
Materialul rolelor de furcă | Nylon Tandem fără amprentă | |
Culoarea | galben | |
Cântar | nu | |
Greutate | 76 kg | |
Tip produs | Transpaleţi |
Cod articol | 919910 1150 | |
EAN / GTIN | 4017976021164 | |
Număr producător | 2116 |