{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 300 mm | |
Lăţime | 1.275 mm | |
Adâncime | 875 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.210 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 810 mm | |
Înălţimea platformei de încărcare | 245 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 160 mm | |
Capacitate portantă | 1.200 kg | |
Materialul roţii | Cauciuc masiv elastic | |
Mâner de împingere | da | |
Greutate | 39 kg | |
Tip produs | Cărucior mobil pentru paleţi |
Cod articol | 919908 1200X800/H | |
EAN / GTIN | 4045197711656 | |
Număr producător | 919908 1200X800/H |