Cărucior mobil pentru paleţi, Platformă de încărcare l×A: 1200X800mm

Cod articol: 919908 1200X800
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Platformă de încărcare l×A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 300 mm
Lăţime 1.275 mm
Adâncime 875 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.210 mm
Adâncimea platformei de încărcare 810 mm
Înălţimea platformei de încărcare 245 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 160 mm
Capacitate portantă 1.200 kg
Materialul roţii Cauciuc masiv elastic
Mâner de împingere nu
Greutate 36 kg
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919908 1200X800
EAN / GTIN 4045197684196
Număr producător 919908 1200X800

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă din oţel-cornier cu 4 colţuri de prindere pentru fixarea paleţilor simpli şi boxpaleţilor metalici. Anvelope din cauciuc elastic cu 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) şi rulmenţi pe role.

Aplicaţie:

Pentru fixarea paleţilor simpli şi boxpaleţilor metalici.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături