{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 1.005 mm | |
Lăţime | 700 mm | |
Adâncime | 620 mm | |
⌀ interior | 600 mm | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 1 | |
Număr de role de ghidaj fără frână | 3 | |
⌀ roţii | 100 mm | |
Capacitate portantă | 300 kg | |
Material | galvanizată | |
Materialul rolelor de ghidaj | Poliamidă | |
Greutate | 20 kg | |
Tip produs | Platformă cu role pentru butoaie |
Cod articol | 919907 FRW-III | |
EAN / GTIN | 4052462018167 |