Platformă cu role pentru butoaie, galvanizată FRW-II

Cod articol: 919907 FRW-II
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: galvanizată

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 210 mm
Lăţime 650 mm
Adâncime 620 mm
⌀ interior 600 mm
Număr de role de ghidaj cu frână 1
Număr de role de ghidaj fără frână 3
⌀ roţii 100 mm
Capacitate portantă 300 kg
Material galvanizată
Materialul rolelor de ghidaj Poliamidă
Greutate 13 kg
Tip produs Platformă cu role pentru butoaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919907 FRW-II
EAN / GTIN 4052462018136

Descriere

Execuţie:

Transport sigur şi uşor al butoaielor până la un ⌀ de 600 mm. Construcţie din tablă de oţel. 4 roţi de ghidaj din poliamidă, una cu frână, ⌀ 100 mm.

Culoare:

Galvanizat la cald.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături