Cărucior cu patru pereţi 1553

Cod articol: 919877 1553
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1553
Înălţime 990 mm
Lăţime 1.380 mm
Adâncime 809 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.200 mm
Adâncimea platformei de încărcare 800 mm
Înălţimea platformei de încărcare 270 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă maximă 600 kg
Materialul roţii TPE
Greutate 53 kg
Tip produs Cărucior cu patru pereţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919877 1553
EAN / GTIN 4017976015538
Număr producător 1553

Descriere

Execuţie:

Cărucior cu patru pereţi, cu un perete longitudinal detaşabil. Platformă din plăci de lemn cu suprafaţă de decor de fag, construcţie sudată din oţel, 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope TPE şi butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături