{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 1552 | |
Înălţime | 990 mm | |
Lăţime | 1.180 mm | |
Adâncime | 709 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.000 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 700 mm | |
Înălţimea platformei de încărcare | 270 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 45 kg | |
Tip produs | Cărucior cu patru pereţi |
Cod articol | 919877 1552 | |
EAN / GTIN | 4017976015521 | |
Număr producător | 1552 |