{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 2496B | |
Înălţime | 860 mm | |
Lăţime | 737 mm | |
Adâncime | 609 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 600 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 600 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 228 mm | |
Înălţime platformă de încărcare superioară | 860 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 160 mm | |
Capacitate portantă pe platforma superioară | 200 kg | |
Capacitate portantă maximă | 500 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 42 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Tip produs | Mese mobile |
Cod articol | 919868 2496B | |
EAN / GTIN | 4017976249605 | |
Număr producător | 2496B |