Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare 2400B

Cod articol: 919868 2400B
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 2400B
Înălţime 860 mm
Lăţime 1.047 mm
Adâncime 509 mm
Lăţimea platformei de încărcare 850 mm
Adâncimea platformei de încărcare 500 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 228 mm
Înălţime platformă de încărcare superioară 860 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 160 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 200 kg
Capacitate portantă maximă 500 kg
Materialul roţii TPE
Greutate 45 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919868 2400B
EAN / GTIN 4017976524009
Număr producător 2400B

Descriere

Execuţie:

Construcţie sudată din oţel.2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu mecanism de blocare), cu anvelope TPE şi butucuri cu rulment canelat cu bile. Platforme din tablă de oţel coplanare cu cadrul.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături