Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare până la 1200 kg 12497

Cod articol: 919865 12497
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 12497
    Înălţime 925 mm
    Lăţime 910 mm
    Adâncime 700 mm
    Lăţimea platformei de încărcare 700 mm
    Adâncimea platformei de încărcare 700 mm
    Înălţime platformă de încărcare inferioară 283 mm
    Înălţime platformă de încărcare superioară 925 mm
    ⌀ roţii 200 mm
    Capacitate portantă pe platforma superioară 500 kg
    Capacitate portantă maximă 1.200 kg
    Greutate 54 kg
    Tip produs Mese mobile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 919865 12497
    EAN / GTIN 4017976112497
    Număr producător 12497

    Descriere

    Execuţie:

    Ţeavă de oţel şi oţel profilat sudat, platforme din placaj de lemn, rezistent la apă, cu placă antialunecare serigrafică. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din cauciuc elastic de înaltă calitate (200×50 mm) în gri-albastru, nu lasă urme şi rulmenţi pe role.

    Standard:

    EN 1757-3

    Culoare:

    Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături