Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare până la 1200 kg 12403

Cod articol: 919865 12403
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 12403
Înălţime 925 mm
Lăţime 1.410 mm
Adâncime 800 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.200 mm
Adâncimea platformei de încărcare 800 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 283 mm
Înălţime platformă de încărcare superioară 925 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 500 kg
Capacitate portantă maximă 1.200 kg
Materialul roţii Cauciuc masiv elastic
Greutate 77 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919865 12403
EAN / GTIN 4017976124032
Număr producător 12403

Descriere

Execuţie:

Ţeavă de oţel şi oţel profilat sudat, platforme din placaj de lemn, rezistent la apă, cu placă antialunecare serigrafică. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din cauciuc elastic de înaltă calitate (200×50 mm) în gri-albastru, nu lasă urme şi rulmenţi pe role.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături