{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 1202 | |
Înălţime | 910 mm | |
Lăţime | 1.250 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.000 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 600 mm | |
Înălţimea platformei de încărcare | 206 mm | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă | 250 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Greutate | 19 kg | |
Tip produs | Cărucior cu mâner de împingere |
Cod articol | 919811 1202 | |
EAN / GTIN | 4017976012025 | |
Număr producător | 1202 |