Cărucior cu mâner de împingere 1200

Cod articol: 919811 1200
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1200
Înălţime 910 mm
Lăţime 1.100 mm
Adâncime 450 mm
Lăţimea platformei de încărcare 850 mm
Adâncimea platformei de încărcare 450 mm
Înălţimea platformei de încărcare 206 mm
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă 250 kg
Materialul roţii TPE
Greutate 14 kg
Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919811 1200
EAN / GTIN 4017976012001
Număr producător 1200

Descriere

Execuţie:

Ţeavă de oţel şi oţel profilat sudat, platformă din blat de lemn cu suprafaţă de decor de fag. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) şi anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături