{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 1.934 mm | |
Lăţime | 1.890 mm | |
Adâncime | 900 mm | |
Număr de cârlige | 12 | |
Capacitate portantă per cârlig | 75 kg | |
Capacitate portantă maximă | 1.000 kg | |
Greutate | 100 kg | |
Configurator relevant | nu | |
Tip produs | Cărucior cu element de ridicare |
Cod articol | 918621 M | |
EAN / GTIN | 2050002073616 |