Protecţie împotriva furtului 4

Cod articol: 918622 4
Setați prețul 4 buc. (77,50 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului Set protecție împotriva furtului pentru AG2000KS/KF
    Lungime 1.700 mm
    Greutate 5,6 kg
    Configurator relevant nu
    Tip produs Tijă de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 918622 4
    EAN / GTIN 2050002064409
    Număr producător AG-DS

    Descriere

    Execuţie:

    Protecţie antifurt pentru stativ de elemente de ridicare.
    Constă din 4 tije de siguranţă, inclusiv lanţ sudat. Tijele de siguranţă sunt împinse prin cârligele de suspendare. Se poate utiliza un lacăt cu ⌀ max. de 7mm al toartei.

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Găsiţi lacătul potrivit în vol. 2, Scule de mână, la Cod 085812 şi Cod 085814.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături