{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tip | 1700/12 | |
Înălţime | 1.700 mm | |
Lăţime | 1.100 mm | |
Lăţime fără mâner | 1.000 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Înălţimea utilă | 1.370 mm | |
Lăţime utilă | 920 mm | |
Intervale de suspendare | 50 mm | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj fără frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă maximă | 200 kg | |
Materialul roţilor | strat de rulare din poliuretan, fără amprentă | |
Greutate | 40 kg | |
Tip produs | Cărucior pentru frânghii |
Cod articol | 918601 12 | |
EAN / GTIN | 4062406098070 | |
Număr producător | 918601 12 |