Mâner de împingere BLACK

Cod articol: 920135 BLACK
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 350 mm
Adâncime 110 mm
Materialul manşonului Haptoprene
Culoare mâner RAL 7016 antracit
Culoarea manşonului antracit
Domeniu de utilizare Cărucior pentru materiale
Tip produs Mâner

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 920135 BLACK
EAN / GTIN 4045197980342
Număr producător 920135 BLACK

Descriere

Execuţie:

Construcţie din oţel cu manşon din Haptoprene din 2 componente.
Culoare: Ref. BLUE - albastru oţel. Ref. BLACK - antracit.
 

Adaptat pentru:

Cărucior Workstation Cod 921820, 921860;
cărucior pentru frânghii Cod 921880 şi 918601;
cărucior de depozitare Cod 922010 şi 918610;
cărucioare de montaj Cod 918583;
Cleaning Point Cod 987121.
Cărucior de material Cod 918590, 918595.

Livrare:

Inclusiv 2 şuruburi de prindere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.