Cărucior pentru containere, standard european TE37

Cod articol: 918587 TE37
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 280

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 280 mm
Tip TE37
Înălţime 1.735 mm
Lăţime 1.300 mm
Adâncime 670 mm
Înclinare reglabilă 15; 30 grad
Lăţimea platformei de încărcare 1.240 mm
Adâncimea platformei de încărcare 610 mm
Intervale de suspendare 280 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă per platformă 50 kg
Capacitate portantă maximă 250 kg
Greutate 85 kg
Tip produs Cărucior pentru materiale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918587 TE37
EAN / GTIN 4045197684189
Număr producător 918587 TE37

Descriere

Execuţie:

Construcţie stabilă din oţel, platforme tivite din tablă, reglabile la interval de 280 mm.
Adecvată în mod ideal pentru introducerea recipientelor Euronorm.
Platforme înşurubabile variabil şi reglabile cu o înclinare de 15° şi 30° pentru extragere îmbunătăţită.
Platforma inferioară este fixată de cadru şi nu poate fi înclinată.
Mâner cu inserţie Haptoprene şi polipropilenă rezistentă la impact. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână de blocare).

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.
Containerele Euronorm recomandate pot fi găsite în Grupa 96 cu Cod 963378963380.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături