Cărucior cu niveluri TS9 cu 4 platforme de încărcare TS96

Cod articol: 918560 TS96
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 130 mm
Tip TS96
Înălţime 1.835 mm
Lăţime 1.225 mm
Adâncime 710 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 700 mm
Intervale de reglare pe înălţime 130 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă per raft 85 kg
Capacitate portantă totală 500 kg
Materialul roţii Cauciuc masiv
Mâner de împingere da
Greutate 76 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918560 TS96
EAN / GTIN 4045197684455
Număr producător 918560 TS96

Descriere

Execuţie:

Construcţie sudată din oţel, raft din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului. Poate fi modificat la intervale de 130 mm. Mâner cu inserţie Haptoprene amplasat lateral şi polipropilenă rezistentă la impact.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opţionale:

Fund suplimentar Cod 918577; panou din tablă perforată Cod 918580.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături