{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii la intervale | 130 mm | |
Tip | TS94 | |
Înălţime | 1.835 mm | |
Lăţime | 1.225 mm | |
Adâncime | 610 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.000 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 600 mm | |
Intervale de reglare pe înălţime | 130 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă per raft | 75 kg | |
Capacitate portantă totală | 500 kg | |
Materialul roţii | Cauciuc masiv | |
Mâner de împingere | da | |
Greutate | 70 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Tip produs | Cărucioare cu niveluri |
Cod articol | 918560 TS94 | |
EAN / GTIN | 4045197684448 | |
Număr producător | 918560 TS94 |