{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | T98 | |
Înălţime | 925 mm | |
Lăţime | 1.390 mm | |
Adâncime | 809 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.200 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 800 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 270 mm | |
Înălţime platformă de încărcare superioară | 925 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă pe platforma superioară | 200 kg | |
Capacitate portantă maximă | 500 kg | |
Materialul roţii | Benzi de rulare din poliuretan | |
Greutate | 64 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Mese mobile |
Cod articol | 918550 T98 | |
EAN / GTIN | 4045197612151 |