Masă mobilă T9 T94

Cod articol: 918550 T94
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip T94
Înălţime 925 mm
Lăţime 1.190 mm
Adâncime 609 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 600 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 270 mm
Înălţime platformă de încărcare superioară 925 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 200 kg
Capacitate portantă maximă 500 kg
Materialul roţii Benzi de rulare din poliuretan
Greutate 49 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918550 T94
EAN / GTIN 4045197612137

Descriere

Execuţie:

2 platforme de încărcare.
Etajul median este disponibil ca accesoriu. Platforma din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.
Construcţie sudată din oţel.
Mâner cu inserţie de Haptoprene® şi polipropilenă rezistentă la impact.
2 roţi fixe şi 2 roţi de ghidaj (cu frână) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opţionale:

Raft intermediar Cod 918575; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb