{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | T56 | |
Înălţime | 1.020 mm | |
Lăţime | 1.130 mm | |
Adâncime | 609 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 1.000 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 600 mm | |
Înălţime platformă de încărcare inferioară | 195 mm | |
Înălţime platformă de încărcare superioară | 850 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 125 mm | |
Capacitate portantă pe platforma superioară | 80 kg | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Materialul roţii | Benzi de rulare din poliuretan | |
Greutate | 42 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Mese mobile |
Cod articol | 918530 T56 | |
EAN / GTIN | 4045197611857 | |
Număr producător | 918530 T56 |