Mese mobile T5 T54

Cod articol: 918530 T54
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip T54
    Înălţime 1.020 mm
    Lăţime 980 mm
    Adâncime 509 mm
    Lăţimea platformei de încărcare 850 mm
    Adâncimea platformei de încărcare 500 mm
    Înălţime platformă de încărcare inferioară 195 mm
    Înălţime platformă de încărcare superioară 850 mm
    Număr de roţi fixe fără frână 2
    Număr de role de ghidaj cu frână 2
    ⌀ roţii 125 mm
    Capacitate portantă pe platforma superioară 80 kg
    Capacitate portantă maximă 250 kg
    Materialul roţii Benzi de rulare din poliuretan
    Greutate 34 kg
    Standard EN 1757-3
    Tip produs Mese mobile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 918530 T54
    EAN / GTIN 4045197611840
    Număr producător 918530 T54

    Descriere

    Execuţie:

    2 platforme de încărcare.
    Construcţie sudată din oţel, platformă din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.
    Mâner cu inserţie Haptoprene şi polipropilenă rezistentă la impact.
    2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

    Standard:

    EN 1757-3

    Accesorii opţionale:

    Raft intermediar Cod 918570; panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

    Culoare:

    Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături