Dulap mobil pentru scule Assistent 179N cu blat de lucru din oţel superior 179N-8

Cod articol: 918276 179N-8
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 25
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 25 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
    Tip 179N-8
    Serie Asistent
    Înălţime 1.020 mm
    Lăţime 785 mm
    Adâncime 518 mm
    Lăţime utilă sertare 522 mm
    Adâncime utilă sertare 398 mm
    Greutate 90 kg
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 918276 179N-8
    EAN / GTIN 4000896215584
    Număr producător 179NX-8

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap mobil robust pentru scule, construcţie cu pereţi dubli. Carcasă cu corniere continue pentru protecţia muchiilor, închidere centrală cu lacăt şi blocaj de extindere bilateral. Sertare cu închidere automată. Suprafaţă de lucru complet etanşă, interiorul maşinii este protejat împotriva scurgerii de lichide.
    2 role de ghidaj cu frână şi 2 roţi fixe.
    Blat de lucru şi mâner din oţel superior inoxidabil.

    Echipare:

    Număr de sertare×înălţime frontală mm: 7×81 / 1×166

    Culoare:

    Albastru

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături