{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 25 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Tip | 179NW-7 | |
Serie | Asistent | |
Înălţime | 964 mm | |
Lăţime | 1.150 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Blat de lucru grosime | 30 mm | |
Lăţime utilă sertare | 522 mm | |
Adâncime utilă sertare | 398 mm | |
Greutate | 120 kg | |
Configurator relevant | nu | |
Tip produs | Banc mobil de lucru |
Cod articol | 918279 179NW-7 | |
EAN / GTIN | 4000896219629 | |
Număr producător | 179NW-7 |