Set de știfturi de frezare din carbură ∙ 3 mm

Cod articol: 9032-03/5
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
Tip produs Frässtift

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9032-03/5
EAN / GTIN 4000896222483
Număr producător 9032-03/5
L-Număr L60140 4598

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Utilizare universală în prelucrarea metalelor, pentru aproape toate materialele.
Debavurare, rotunjire, fațetare, egalizare sau prelucrarea contururilor
  • Durabilitate mare și putere de așchiere bună la utilizarea la cele mai diverse materiale de prelucrat
  • Set cu 5 freze diferite (tijă 3 mm) cu formă cilindrică, conică și sferică
  • Diametrul capului (formă cilindrică): 3 / 6 mm
  • Diametrul capului (formă sferică): circa 3 / 6 mm
  • Pentru mașini de acționare portabile sau staționare
  • Conform DIN 8032
Sugestie de utilizare HAZET:
  • Utilizați turații pe cât posibil de mari
  • Suprafața de contact dintre știftul de frezare și piesă ar trebui să nu depășească 30 % din circumferința completă a știftului de frezare
  • Știfturi de frezare cu coadă de 3 mm
  • Lungime de lucru: circa 13 mm (formă cilindrică și conică)
  • Made in Germany
  • Număr unelte: 5

Livrare:

  • 9032-03KE
  • 9032-03KU3
  • 9032-03KU6
  • 9032-03ZY3
  • 9032-03ZY6