Șuruburi de frezare din metal dur ∙ 3 mm

Cod articol: 9032-03ZY6
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
Tip produs Frässtift

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9032-03ZY6
EAN / GTIN 4000896226795
Număr producător 9032-03ZY6
L-Număr L60140 4937

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Utilizare universală în prelucrarea metalelor, pentru aproape toate materialele.
Debavurare, rotunjire, fațetare, egalizare sau prelucrarea contururilor
  • Durabilitate mare și putere de așchiere bună la utilizarea la cele mai diverse materiale de prelucrat
  • Știft de frezare, formă cilindrică, ⌀ 6 mm
  • Pentru mașini de acționare portabile sau staționare
  • Conform DIN 8032
Sugestie de utilizare HAZET:
  • Utilizați turații pe cât posibil de mari
  • Suprafața de contact dintre știftul de frezare și piesă ar trebui să nu depășească 30 % din circumferința completă a știftului de frezare
  • Știfturi de frezare cu coadă de 3 mm
  • Lungime de lucru: circa 13 mm (formă cilindrică și conică)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături