Descriere:
Cap de ciocan forjat DIN 6475
Mâner curbat din frasin (nr. E 620 E) sau nuc (nr. E 620 H) DIN 5135 cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Mânerul, cuzinetul inelar, placa de siguranță și șurubul de lemn fac din capul ciocanului și mânerul din lemn o singură unitate
Ajutorul mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 100 mm
- Înălțime totală [mm]: 44 mm
- Lungime totală [mm]: 2,065 mm
- greutatea capului [g]: 1250 g
- Material mâner: frasin
- 1000 V izolat: nu
- Magnet [mm]: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu