Mâner de rezervă ROTBAND-PLUS de frasin 260 mm

Cod articol: 8749650
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8749650
EAN / GTIN 4010883874960
Număr producător 8749650
L-Număr L60160 6360

Descriere

Descriere:

Mâner din frasin curbat DIN 5135
Cu manșon de protecție din oțel călit, placă de siguranță, pană inelară și șurub de lemn
Pentru toate baroasele conform DIN 6475
Cu acest mâner din lemn, fiecare cap de baros DIN poate fi transformat într-un baros ROTBAND-PLUS.

Caracteristică:

  • pentru greutatea capului [g]: 1250 g
  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Material mâner: frasin
  • Utilizare/aplicație: Pentru toate ciocanele în conformitate cu DIN 6475
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături