Ciocan fără recul cu față moale 35 mm

Cod articol: 8867770
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8867770
    EAN / GTIN 4010883886772
    Număr producător 8867770
    L-Număr L60160 1958

    Descriere

    Descriere:

    Mâner din fibră de sticlă practic incasabil, cu mâner din plastic ușor de manevrat și blocare a capului
    Capace din poliamidă fără spărturi, rezistente la rupere și uzură, 75 Shore D, testate la -20° C
    Argint acoperit cu praf de ciocan.

    Caracteristică:

    • Design: Capete din poliamidă incasabilă, rezistentă la rupere și la uzură, 75 Shore D, testate până la -20° C
    • Lungime totală [mm]: 310 mm
    • Material mâner: Plastic
    • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Ø cap 1 [mm]: 35 mm
    • Material: Poliamidă (PA)
    • Suprafață: acoperit cu pulbere
    • Material mâner: Fibră de sticlă
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături