• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Cap de rezervă din poliamidă (bucată) d 35 mm

Cod articol: 8830340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cap de lovire

Identificare și clasificare

Cod articol 8830340
EAN / GTIN 4010883883030
Număr producător 8830340
L-Număr L60160 2603
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din poliamidă fără așchii, rezistent la rupere și uzură, 75 Shore D, testat la -20° C

Caracteristică:

  • Design: Fabricată din poliamidă fără așchii, rezistentă la rupere și uzură, 75 Shore D, testată la -20° C
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Poliamidă (PA)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături