Set de dispozitive extractoare de interior în KUKKO L-BOXX® 25C

Cod articol: 882500 25C
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru găuri 12 mm - 110 mm
    Greutate cu cutie 15,2 kg
    Tip produs Extractor cu două braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 882500 25C
    EAN / GTIN 4021176013218
    Număr producător 25-C

    Descriere

    Execuţie:

    Alcătuite din extractoare de interior şi contrareazeme. Extractor de interior cu fălci din 2 părţi şi distanţier.
    Contrareazem din oţel pentru scule de înaltă calitate, cu şurub puternic, piuliţă de strângere şi tambur. Lagăr axial încorporat pentru utilizarea simplă a piuliţei contrareazemului (Ref. 1 fără lagăr axial). Sortimentele sunt livrate în cutia KUKKO L-BOXX® Ref. 136.

    Aplicaţie:

    Pentru extragerea perfectă a rulmenţilor cu bile şi altor elemente asemănătoare. Chiar şi rulmenţii cu bile aflaţi aproape la bază sunt prinşi sigur şi extraşi repede. (Pentru extragere, şurubul contrareazemului este înşurubat pe şurubul în formă de pană a extractorului intern.)

    Conţinut:

    Câte 1 extractor intern 882600: Ref. 1−7 şi 10
    Câte 1 contrareazem 882800: Ref. 1; 2 şi 4

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături