Set de dispozitive extractoare de interior în KUKKO L-BOXX® 25B

Cod articol: 882500 25B
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru găuri 12 mm - 70 mm
Greutate cu cutie 9,3 kg
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 882500 25B
EAN / GTIN 4021176013133
Număr producător 25-B

Descriere

Execuţie:

Alcătuite din extractoare de interior şi contrareazeme. Extractor de interior cu fălci din 2 părţi şi distanţier.
Contrareazem din oţel pentru scule de înaltă calitate, cu şurub puternic, piuliţă de strângere şi tambur. Lagăr axial încorporat pentru utilizarea simplă a piuliţei contrareazemului (Ref. 1 fără lagăr axial). Sortimentele sunt livrate în cutia KUKKO L-BOXX® Ref. 136.

Aplicaţie:

Pentru extragerea perfectă a rulmenţilor cu bile şi altor elemente asemănătoare. Chiar şi rulmenţii cu bile aflaţi aproape la bază sunt prinşi sigur şi extraşi repede. (Pentru extragere, şurubul contrareazemului este înşurubat pe şurubul în formă de pană a extractorului intern.)

Conţinut:

Câte 1 extractor intern 882600: Ref. 1–8
Câte 1 contrareazem 882800: Ref. 1 şi 2

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.