Amplificator

Cod articol: 8807S-1
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
Tip produs Coadă de conectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8807S-1
EAN / GTIN 4000896039951
Număr producător 8807S-1
L-Număr L60140 2183

Descriere

Descriere:

  • Piesă de extindere Pătrat interior antrenare 10 = 38″ → Pătrat exterior parte antrenată 12,5 = 12
  • Acționare cu gaură pentru siguranța cu știft și canelură pentru garnitura inelară, ieșire cu siguranța cu știft
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 35.5 mm
  • Diametru: 22 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg
  • Pentru acționare mecanică

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături