Arc de siguranță

Cod articol: 880S-HF1319
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
Tip produs Coadă de conectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880S-HF1319
EAN / GTIN 4000896041411
Număr producător 880S-HF1319
L-Număr L60140 2284

Descriere

Descriere:

  • Arc de siguranță pentru capete de chei tubulare Pătrat interior 10 = 38
    13 – 19 mm,
    prelungitoare, piesă articulată, adaptor
  • Pentru capete de chei tubulare acționate mecanic conform DIN 3129
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Greutate netă (kg): 0 kg
  • Pentru acționare mecanică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături