Daltă de tăiat în cruce ovală, 250 x 23 x 13 mm

Cod articol: 8702500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8702500
EAN / GTIN 4010883870252
Număr producător 8702500
L-Număr L60160 5172

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 6451
Oțel vanadiu
Încălzit pe toată lungimea și călit cu grijă
Temperatură prin inducție a capetelor de lovire
Finalitățile de lucru șlefuite și lăcuite transparent

Caracteristică:

  • Design: Capetele de lucru șlefuite strălucitor și lăcuite transparent
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Lățimea arborelui [mm]: 23 mm
  • Înălțimea arborelui: 13 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 9,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături