Mâner de protecție a mâinilor din PVC pentru daltă roșu

Cod articol: 8658500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Protecţie pentru mână la daltă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8658500
    EAN / GTIN 4010883865852
    Număr producător 8658500
    L-Număr L60160 35

    Descriere

    Descriere:

    Fabricat din PVC
    Grație unei plăci de protecție mărite și duble, siguranță maximă pentru mână în caz de lovituri greșite
    Design ergonomic
    Evitează rănile la mână
    Nu se rostogolește datorită formei eliptice
    Impactul loviturilor nu se transmite la mână
    Nu obosește mâna - ușor de prins și sigur
    Potrivit pentru toate dălțile cu o lungime de 250 mm sau mai mult

    Caracteristică:

    • pentru dălți cu 8 muchii:
      • 14
      • 16
      • 18
      • 20
    • pentru dălți ovale:
      • 20x12
      • 23x13
      • 26x13
      • 26x7
    • Lățimea totală [mm]: 85 mm
    • Înălțime totală [mm]: 85 mm
    • Lungime totală [mm]: 130 mm
    • Material: Policlorură de vinil (PVC)
    • Utilizare/aplicație: Potrivit pentru toate dălțile de 250 mm și mai lungi
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături