Daltă ovală plată, 400 x 26 x 13 mm

Cod articol: 8699450
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8699450
    EAN / GTIN 4010883869942
    Număr producător 8699450
    L-Număr L60160 2024

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare în conformitate cu DIN 6453
    Oțel vanadiu
    Încălzit complet și călit cu grijă pe toată lungimea
    Temperatura prin inducție a capetelor de impact
    Finalul de lucru rectificat și lăcuit transparent
    Finalul de lucru rectificat și lăcuit transparent

    Caracteristică:

    • Design: Capete de impact călite prin inducție
    • Lungime totală [mm]: 400 mm
    • Material: Oțel cu vanadiu
    • Lățimea arborelui [mm]: 26 mm
    • Înălțimea arborelui: 13 mm
    • Lățimea lamei [mm]: 30,0 mm
    • Unghiul vârfului [mm]: 60 °
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături