Dispozitiv de fixare pentru sudură 90 mm

Cod articol: 862500 90
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea maximă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea maximă 90 mm
Lăţimea maximă 60 mm
Înălţimea bacurilor 35 mm
Greutate 3,8 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 862500 90
EAN / GTIN 4008158016832
Număr producător WSM9

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din fontă maleabilă cu suprafeţe de reazem fixe, prelucrate curat (unghi de strângere 90°). Falcă de strângere mobilă pentru diferite secţiuni transversale ale materialului.

Aplicaţie:

Pentru prinderea pieselor cu precizie unghiulară, la sudare, respectiv pentru montare.