Dispozitiv de fixare pentru sudură 120 mm

Cod articol: 862500 120
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea maximă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea maximă 120 mm
Lăţimea maximă 100 mm
Înălţimea bacurilor 61 mm
Greutate 7,8 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 862500 120
EAN / GTIN 4008158016825
Număr producător WSM12

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din fontă maleabilă cu suprafeţe de reazem fixe, prelucrate curat (unghi de strângere 90°). Falcă de strângere mobilă pentru diferite secţiuni transversale ale materialului.

Aplicaţie:

Pentru prinderea pieselor cu precizie unghiulară, la sudare, respectiv pentru montare.