Clemă grea ultraperformantă din oţel integral, cu capac de compresiune special 600 mm

Cod articol: 861320 600
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 40×20 mm
Deschidere 600 mm
Cursă maximă 175 mm
Greutate 6,8 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 861320 600
EAN / GTIN 4045197775115
Număr producător 861320 600

Descriere

Execuţie:

Şină şi etrier fix din oţel cu luciu metalic tras (profil special), îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel, forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Şurub de oţel rezistent la uzură, cu funcţionare silenţioasă, cu filet trapezoidal. Durabilitate îndelungată datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserţie de oţel sinterizat. Şurub tratat şi brunat cu tambur deplasabil.
Rabatabil până la 30°.

Aplicaţie:

Pentru solicitări grele şi extrem de grele de prindere a pieselor în construcţii metalice, lăcătuşerii, construcţia de autocamioane, construcţia de maşini etc. Rotula de compresiune specială mobilă permite prinderea pieselor oblice. Presiune de strângere maximă până la cca. 22000 N.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături