{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Secţiune transversală a glisierei | 40×20 mm | |
Deschidere | 400 mm | |
Cursă maximă | 175 mm | |
Greutate | 6 kg | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare |
Cod articol | 861320 400 | |
EAN / GTIN | 4045197775078 | |
Număr producător | 861320 400 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clemă grea ultraperformantă din oţel integral, cu capac de compresiune special 400 mm
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cursă maximă | 175 mm | 120 mm | 120 mm |
Greutate | 6 kg | ||
Secţiune transversală a glisierei | 40×20 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Deschidere | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Tip produs | Dispozitiv de fixare | Dispozitiv de fixare | Dispozitiv de fixare |