Clemă cu pârghie din oţel întreg 500 mm

Cod articol: 860650 500
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
504 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschidere 500 mm
Secţiune transversală a glisierei 25×12 mm
Cursă maximă 120 mm
Greutate 3 kg
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860650 500
EAN / GTIN 4045197501806
Număr producător 860650 500

Descriere

Execuţie:

Şină / etrier fix din oţel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oţel forjat în matriţă, îmbunătăţit şi zincat galvanic. Pârghie de întindere cu mecanism de prindere cu cremalieră şi clichet auto-blocant. Deschidere prin clichetul de deblocare. Placă de presiune mobilă, pârghie de întindere acoperită cu vopsea pulbere.

Aplicaţie:

Pentru strângere rapidă şi fără efort cu presiune de strângere mare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Deschidere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături